Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 50mm; IP65; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 50mm; IP65; grau
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 50mm; IP65; grau
Artikel-Nr.:
     2805-PW-S-BOX106
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     S-BOX 106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: ABS;Polystyrol
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 100mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 50mm
Deckelfarben: grau
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.