Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 95mm; Y: 157mm; Z: 40mm; Aufputz; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 95mm; Y: 157mm; Z: 40mm; Aufputz; IP54
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 95mm; Y: 157mm; Z: 40mm; Aufputz; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-PW-A.0065C
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     A.0065C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 157mm
Größe X: 95mm
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: schwarz
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.