Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 75mm; Y: 75mm; Z: 35mm; Aufputz; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 75mm; Y: 75mm; Z: 35mm; Aufputz; IP67
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 75mm; Y: 75mm; Z: 35mm; Aufputz; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PW-A.0035BR
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     A.0035BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: braun
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 75mm
Größe X: 75mm
Größe Z: 35mm
Deckelfarben: braun
Setinhalt: 5 Klemme 4mm2
Gehäusebeschreibung: 4 x Stopfbuchsen
Stopfbuchsengewinde: PG16
Ausführung: mit Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.