Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 20; PVC; schwarz; L: 25m; -25÷60°C; 320N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 20; PVC; schwarz; L: 25m; -25÷60°C; 320N
Schutzrohr; Größe: 20; PVC; schwarz; L: 25m; -25÷60°C; 320N
Artikel-Nr.:
     2805-PW-6161A-25UV
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     6161A-25UV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: PAWBOL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Material: PVC
Länge: 25m
Außendurchmesser: 20mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Innendurchmesser: 14,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Ausführung: mit Kabelführung
Herstellerserie: 320N
Rohrgröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,3904* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.