Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 16; PVC; grau; L: 30m; -5÷60°C; 320N; ØInn: 16mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 16; PVC; grau; L: 30m; -5÷60°C; 320N; ØInn: 16mm
Schutzrohr; Größe: 16; PVC; grau; L: 30m; -5÷60°C; 320N; ØInn: 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-PW-17016
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     17016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: PAWBOL
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -5...60°C
Material: PVC
Länge: 30m
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Außendurchmesser: 20,2mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Innendurchmesser: 16mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: selbstlöschend
Herstellerserie: 320N
Rohrgröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 120 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 120 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.