Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 1; Schaltw: ON-(ON); 90°


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PVK4S21B0SS
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PVK4S21B0SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 24v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Frontplattenstärke: max. 10mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø19mm
Mechanischer Drehwinkel: 90°
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 24V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 15,0855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 695,50*
€ 827,645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 679,63*
€ 808,7597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,14*
€ 773,6666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 630,37*
€ 750,1403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 603,42*
€ 718,0698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.