Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07VVH6-F,PVC-Flach; 5G1,5mm2; ungeschirmt; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 5G1.5 Niederspannungskabel
HELUKABEL 5G1.5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-PVC-FLACH-5G1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     27002
EAN/GTIN:
     4060892168796
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
H07VVH6
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;Flamme
Leitungs-Art: H07VVH6-F;PVC-Flach
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Äußere Kabelabmessungen: 4,5x17,9mm
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenindustrie
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,76*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,20*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 232,50*
€ 360,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.