Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 3A; 1,5kVDC; 10,3x85mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-3A10F85L
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-3A10F85L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1,5kV DC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 30kA
I2t Energie: 7A2s
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x85mm
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,27*
€ 241,8913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,43*
€ 240,8917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,68*
€ 231,6692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,37*
€ 222,9703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,55*
€ 194,6245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.