Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 32A; 1,3kVDC; 14x65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-32A14LF10F
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-32A14LF10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1,3kV DC
Nennstrom: 32A
Abschaltfähigkeit: 10kA
I2t Energie: 105A2s
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14x65mm
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,51*
€ 281,4469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,68*
€ 280,4592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,64*
€ 269,7016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,72*
€ 262,6568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,75*
€ 228,1825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.