Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 20A; 1,5kVDC; 14x65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-20A14LF10F
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-20A14LF10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1,5kV DC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 10kA
I2t Energie: 34A2s
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14x65mm
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,46*
€ 275,4374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,65*
€ 274,4735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,40*
€ 261,086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,09*
€ 252,3871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,60*
€ 224,434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.