Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 2,5A; 1,5kVDC; 14x65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-2-5A14LF
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-2-5A14LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1,5kV DC
Nennstrom: 2,5A
Abschaltfähigkeit: 10kA
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14x65mm
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,19*
€ 190,6261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,76*
€ 186,5444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,05*
€ 180,9395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,73*
€ 173,4187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,09*
€ 151,2371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.