Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 160A; 1kVDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-160A-2XL
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-160A-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 160A
Abschaltfähigkeit: 33kA
I2t Energie: 2780A2s
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,79*
€ 613,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,43*
€ 603,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,60*
€ 579,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,60*
€ 558,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,23*
€ 520,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.