Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 8,77V; 178A; Unidirektional; DFN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 300W; 8,77V; 178A; Unidirektional; DFN3
Diode: TVS; 300W; 8,77V; 178A; Unidirektional; DFN3
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS7V5U1UPAZ
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS7V5U1UPAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3
Rückspannung max.: 7,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 178A
Durchbruchspannung: 8,77V
Leck strom: 0,2mA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.