Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 67,8V; 4,3A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 67,8V; 4,3A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C
Diode: TVS; 400W; 67,8V; 4,3A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS58VS1UR.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS58VS1UR,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: max. 150°C
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 58V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,3A
Durchbruchspannung: 67,8V
Leck strom: 1nA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,1399*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,444*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,332* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.