Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 30,4V; 69A; Unidirektional; DFN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 300W; 30,4V; 69A; Unidirektional; DFN3
Diode: TVS; 300W; 30,4V; 69A; Unidirektional; DFN3
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS26VU1UPAZ
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS26VU1UPAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3
Rückspannung max.: 26V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 69A
Durchbruchspannung: 30,4V
Leck strom: 1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.