Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 21V; 97A; Unidirektional; DFN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 300W; 21V; 97A; Unidirektional; DFN3
Diode: TVS; 300W; 21V; 97A; Unidirektional; DFN3
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS18VU1UPAZ
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS18VU1UPAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3
Rückspannung max.: 18V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 97A
Durchbruchspannung: 21V
Leck strom: 1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.