Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 11,7V; 148A; Unidirektional; DFN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 300W; 11,7V; 148A; Unidirektional; DFN3
Diode: TVS; 300W; 11,7V; 148A; Unidirektional; DFN3
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS10VU1UPAZ
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS10VU1UPAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 148A
Durchbruchspannung: 11,7V
Leck strom: 2µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.