Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 10kΩ; 50mW; ±20%; THT; 6mm; Kohle; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PTV111-3420A-B103
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV111-3420A-B103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Leistung: 50mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x14x7,5mm
Betriebsspannung: 20V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 15mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 5mm
Pfadmaterial: Kohle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,05*
€ 2,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.