Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 5A; Imax: 50A; SMD; PTSLR1206; 1206,3216


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTSLR12066V500
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTSLR12066V500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1206;3216
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 5A
Maximalstrom: 50A
Anwendung der Sicherungen: Multimeterschutz;Spielekonsolen;Mobiltelefone;elektronische Anwendungen;Gleichstromgeräte;DC motor drives;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 10A
Min. Widerstand: 1mΩ
Max. Widerstand: 13mΩ
Herstellerserie: PTSLR1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.