Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 3,8A; Imax: 50A; SMD; PTSLR1206; 1206,3216


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTSLR12066V380
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTSLR12066V380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1206;3216
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 3,8A
Maximalstrom: 50A
Anwendung der Sicherungen: Spielekonsolen;Akku-Ladegeräte
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 8A
Min. Widerstand: 2mΩ
Max. Widerstand: 14mΩ
Herstellerserie: PTSLR1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,36703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.048,05*
€ 1.247,1795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.035,70*
€ 1.232,483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 990,075*
€ 1.178,18925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 957,80*
€ 1.139,782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 917,575*
€ 1.091,91425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.