Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Imax: 50A; SMD; PTSLR0805; 0805,2012


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTSLR08056V075
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTSLR08056V075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 0805;2012
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 0,75A
Maximalstrom: 50A
Anwendung der Sicherungen: Spielekonsolen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 1,5A
Min. Widerstand: 40mΩ
Max. Widerstand: 160mΩ
Herstellerserie: PTSLR0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.779,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,44484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.995,76*
€ 2.374,9544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.968,72*
€ 2.342,7768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.879,68*
€ 2.236,8192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.829,96*
€ 2.177,6524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.779,36*
€ 2.117,4384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.