Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Imax: 20A; SMD; PTSAHT1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTSAHT120624V050
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTSAHT120624V050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: 1206;3216
Leistung: 1,7W
Nennstrom: 0,5A
Maximalstrom: 20A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;Sicherungen SMD;elektronische Anwendungen;Beleuchtung
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 24V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 2,5A
Min. Widerstand: 200mΩ
Max. Widerstand: 1,6Ω
Herstellerserie: PTSAHT1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.