Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Imax: 20A; SMD; PTS1812; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTS181233V075
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTS181233V075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 0,75A
Maximalstrom: 20A
Anwendung der Sicherungen: Spielekonsolen;PC Hauptplatinen;Mobiltelefone;elektronische Anwendungen;DC motor drives;protection of home appliances;Sensoren
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 33V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 1,5A
Min. Widerstand: 110mΩ
Max. Widerstand: 400mΩ
Herstellerserie: PTS1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0979*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3289*
€ 0,39139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.