Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Imax: 100A; SMD; PTS0805; 0805,2012


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTS08056V050
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTS08056V050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 0805;2012
Leistung: 0,5W
Nennstrom: 0,5A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Spielekonsolen;PC Hauptplatinen;Mobiltelefone;elektronische Anwendungen;Gleichstromgeräte;DC motor drives;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 1A
Min. Widerstand: 0,15Ω
Max. Widerstand: 0,85Ω
Herstellerserie: PTS0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,11952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 562,72*
€ 669,6368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,80*
€ 654,262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 528,20*
€ 628,558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 510,84*
€ 607,8996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 478,08*
€ 568,9152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.