Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,85A; Imax: 40A; THT; PTR060V; Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR060V0185-BK1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR060V0185-BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2,1W
Nennstrom: 1,85A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;PC Hauptplatinen;für akkubetriebene;elektronische Anwendungen;Gleichstromgeräte;converters;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Verpackungs-Art: Beutel
Umschaltstrom: 3,7A
Min. Widerstand: 80mΩ
Max. Widerstand: 0,12Ω
Herstellerserie: PTR060V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,09*
€ 196,4571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,01*
€ 193,9819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,42*
€ 186,1398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,20*
€ 178,738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,21*
€ 156,1399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.