Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Imax: 40A; THT; PTR060V; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR060V0075-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR060V0075-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 920mW
Nennstrom: 0,75A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;PC Hauptplatinen;für akkubetriebene;elektronische Anwendungen;Gleichstromgeräte;converters;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 1,5A
Min. Widerstand: 0,25Ω
Max. Widerstand: 400mΩ
Herstellerserie: PTR060V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,38458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 904,62*
€ 1.076,4978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 892,10*
€ 1.061,599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 849,40*
€ 1.010,786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 819,00*
€ 974,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 769,16*
€ 915,3004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.