Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 7A; Imax: 100A; THT; PTR030V; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR030V0700-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR030V0700-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3,8W
Nennstrom: 7A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;PC Hauptplatinen;für akkubetriebene;elektronische Anwendungen;Gleichstromgeräte;converters;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 14A
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 20mΩ
Herstellerserie: PTR030V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,60928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 720,59*
€ 857,5021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 710,97*
€ 846,0543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 677,27*
€ 805,9513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 653,04*
€ 777,1176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 609,28*
€ 725,0432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.