Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 7A; Imax: 100A; THT; PTR030V; Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR030V0700-BK1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR030V0700-BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3,8W
Nennstrom: 7A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;PC Hauptplatinen;für akkubetriebene;elektronische Anwendungen;Gleichstromgeräte;converters;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Beutel
Umschaltstrom: 14A
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 20mΩ
Herstellerserie: PTR030V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,42675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,76*
€ 129,4244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,76*
€ 128,2344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,72*
€ 123,4268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,28*
€ 119,3332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,35*
€ 101,5665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.