Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 7A; Imax: 100A; THT; PTR030V; Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR030V0700-BK
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR030V0700-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3,8W
Nennstrom: 7A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;PC Hauptplatinen;für akkubetriebene;elektronische Anwendungen;Gleichstromgeräte;converters;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Beutel
Umschaltstrom: 14A
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 20mΩ
Herstellerserie: PTR030V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.