Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 900mA; Imax: 40A; THT; PTR030V; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR030V0090-TR
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR030V0090-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 0,9A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;PC Hauptplatinen;für akkubetriebene;elektronische Anwendungen;Gleichstromgeräte;converters;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 1,8A
Min. Widerstand: 70mΩ
Max. Widerstand: 0,12Ω
Herstellerserie: PTR030V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,30577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.052,82*
€ 1.252,8558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.039,32*
€ 1.236,7908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 992,85*
€ 1.181,4915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 959,61*
€ 1.141,9359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 917,31*
€ 1.091,5989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.