Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 8A; Imax: 100A; THT; PTR016V; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR016V0800-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR016V0800-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Nennstrom: 8A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: PC Hauptplatinen;elektronische Anwendungen;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 13,6A
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 11mΩ
Herstellerserie: PTR016V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,58115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,15*
€ 814,1385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 674,82*
€ 803,0358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,27*
€ 765,4913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 620,74*
€ 738,6806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 581,15*
€ 691,5685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.