Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 8A; Imax: 100A; THT; PTR016V; Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR016V0800-BK1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR016V0800-BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Nennstrom: 8A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: PC Hauptplatinen;elektronische Anwendungen;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: Beutel
Umschaltstrom: 13,6A
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 11mΩ
Herstellerserie: PTR016V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,83*
€ 312,7677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,28*
€ 308,5432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,42*
€ 293,2398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,38*
€ 284,8622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,00*
€ 254,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.