Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 7A; Imax: 100A; THT; PTR016V; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR016V0700-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR016V0700-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Nennstrom: 7A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: PC Hauptplatinen;elektronische Anwendungen;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 11,9A
Min. Widerstand: 6mΩ
Max. Widerstand: 13mΩ
Herstellerserie: PTR016V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,50856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 885,99*
€ 1.054,3281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 863,85*
€ 1.027,9815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 825,18*
€ 981,9642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 798,18*
€ 949,8342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 762,84*
€ 907,7796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.