Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 7A; Imax: 100A; THT; PTR016V; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR016V0700-TR
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR016V0700-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Nennstrom: 7A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: PC Hauptplatinen;elektronische Anwendungen;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 11,9A
Min. Widerstand: 6mΩ
Max. Widerstand: 13mΩ
Herstellerserie: PTR016V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,41575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 737,04*
€ 877,0776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 727,29*
€ 865,4751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 692,82*
€ 824,4558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 668,205*
€ 795,16395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 623,625*
€ 742,11375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.