Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 4A; Imax: 100A; THT; PTR016V; Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTR016V0400-BK1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PTR016V0400-BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2,4W
Nennstrom: 4A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: PC Hauptplatinen;elektronische Anwendungen;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: Beutel
Umschaltstrom: 6,8A
Min. Widerstand: 21mΩ
Max. Widerstand: 38mΩ
Herstellerserie: PTR016V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,06*
€ 235,6914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,14*
€ 233,4066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,50*
€ 223,125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,29*
€ 215,7351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,81*
€ 188,9839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.