Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 1,9mm; Abm: 2,5x2x2,7mm; λp max: 940nm; 30V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fototransistor; 1,9mm; Abm: 2,5x2x2,7mm; λp max: 940nm; 30V
Fototransistor; 1,9mm; Abm: 2,5x2x2,7mm; λp max: 940nm; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-PT91-21B/TR10
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PT91-21B/TR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Durchmesser LED-Diode: 1,9mm
Diodenlinse: schwarz
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 2,5x2x2,7mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.