Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; SMD; PT08; 0805,2012; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT08R472P80
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PT08R472P80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...120°C
Gehäuse: 0805;2012
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;intelligentes Haus;elektronische Anwendungen;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 32V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 235Ω
Max. Widerstand: 705Ω
Herstellerserie: PT08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,15749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 740,76*
€ 881,5044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 735,24*
€ 874,9356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 706,36*
€ 840,5684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 679,80*
€ 808,962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 629,96*
€ 749,6524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.