Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; SMD; PT08; 0805,2012; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT08R472P120
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PT08R472P120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...160°C
Gehäuse: 0805;2012
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;intelligentes Haus;elektronische Anwendungen;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 32V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 235Ω
Max. Widerstand: 705Ω
Herstellerserie: PT08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,15768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 738,36*
€ 878,6484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 730,84*
€ 869,6996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 701,32*
€ 834,5708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 675,56*
€ 803,9164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,72*
€ 750,5568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.