Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; SMD; PT08; 0805,2012; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT08R472P110
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PT08R472P110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...150°C
Gehäuse: 0805;2012
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;intelligentes Haus;elektronische Anwendungen;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 32V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 235Ω
Max. Widerstand: 705Ω
Herstellerserie: PT08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,15694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 733,92*
€ 873,3648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 723,76*
€ 861,2744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 678,00*
€ 806,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 652,12*
€ 776,0228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 627,76*
€ 747,0344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.