Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; SMD; 0603,1608; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT06R472P70
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     PT06R472P70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kaltleiter
PTC
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...110°C
Gehäuse: 0603;1608
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;intelligentes Haus;elektronische Anwendungen;protection of home appliances
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 32V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 235Ω
Max. Widerstand: 705Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,12738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 601,32*
€ 715,5708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 596,56*
€ 709,9064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 574,20*
€ 683,298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 552,60*
€ 657,594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,52*
€ 606,3288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.