Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 5mm; λp max: 850nm; 30V; Linse: transparent; 70mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 5mm; λp max: 850nm; 30V; Linse: transparent; 70mW
Fototransistor; 5mm; λp max: 850nm; 30V; Linse: transparent; 70mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT-A1-AC-5-HE-850
Hersteller:
     Token
Herst.-Nr.:
     PT-A1-AC-5-HE-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: Token
Montage: THT
Leistung: 70mW
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Wellenlänge λd: 400...1100nm
Diodenlinse: transparent
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0731*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.