Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 230A; ECO-PAC 2; Ufmax: 1,5V; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSW1H205/18
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSW1H 205/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 2
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 230A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.