Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 230A; ECO-PAC 2; Ufmax: 1,5V; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 230A; ECO-PAC 2; Ufmax: 1,5V; THT
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 230A; ECO-PAC 2; Ufmax: 1,5V; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PSW1H205/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSW1H 205/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 230A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.