Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,2kV; 53A; ECO-PAC 1; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,2kV; 53A; ECO-PAC 1; THT
Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,2kV; 53A; ECO-PAC 1; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PSW1C70/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSW1C 70/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,48V
Vorwärtsstrom: 53A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 1,1kA
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.