Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,2kV; 44A; ECO-PAC 1; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,2kV; 44A; ECO-PAC 1; THT
Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,2kV; 44A; ECO-PAC 1; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PSW1C40/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSW1C40/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,41V
Vorwärtsstrom: 44A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 460A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.