Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 600V; 26A; ECO-PAC 1; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 600V; 26A; ECO-PAC 1; THT
Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 600V; 26A; ECO-PAC 1; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PSW1C25/06
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSW1C 25/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor 26a
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 1
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 26A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Gatestrom: 30mA
Strom im max. Impuls: 200A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.