Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 112A; ECO-PAC 1; Ufmax: 1,57V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 112A; ECO-PAC 1; Ufmax: 1,57V
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 112A; ECO-PAC 1; Ufmax: 1,57V
Artikel-Nr.:
     2805-PSW1C110/14
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSW1C 110/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,57V
Vorwärtsstrom: 112A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.