Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2kV; 300Ax2; 34MM; Ifsm: 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2kV; 300Ax2; 34MM; Ifsm: 6kA
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2kV; 300Ax2; 34MM; Ifsm: 6kA
Artikel-Nr.:
     2805-PSKT161/20IO1
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSKT 161/20IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: 34MM
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 300A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 6kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.