Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,8kV; 132A; ECO-PAC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,8kV; 132A; ECO-PAC 2
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,8kV; 132A; ECO-PAC 2
Artikel-Nr.:
     2805-PSET132/18
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSET 132/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 2
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 132A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 400mA
Strom im max. Impuls: 3,6kA
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.