Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 17÷60VDC; Sirene,Blinklicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 17÷60VDC; Sirene,Blinklicht; LED
Signalgeber: akustisch-visuell; 17÷60VDC; Sirene,Blinklicht; LED
Artikel-Nr.:
     2805-PSC-0002
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSC-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP21
Versorgungsspannung: 17...60V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø100x80mm
Lautstärke: 106dB
Lichtquelle: LED
Signalart: Blinklicht;Sirene
Herstellerserie: Sonos
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Schirmfarbe: rot
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,66*
€ 49,05*
€ 8,95*
ab € 65,97*
€ 87,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.